AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPCH3MORY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,OR,3M,EA - UTPCH3MORY

copiacopia
PANDUIT - PANUTPCH3MORY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,OR,3M,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983177790

Codice prodotto

PANUTPCH3MORY

Cod. produttore

UTPCH3MORY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Copper Patch Cord, Cat 5e, Orange UTP Cable, 3 Meter