PANDUIT - PANUTPSP2MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 2M GIA - UTPSP2MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 2 m
Colore della guaina esterna - Giallo
Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983170357
Codice prodotto
PANUTPSP2MYLY
Cod. produttore
UTPSP2MYLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
2 m
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %