AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP3MGYY Bretella di permutazione cat6 UTP 2m bia - UTPSP3MGYY

copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP3MGYY Bretella di permutazione cat6 UTP 2m bia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 3 m

  • Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)

  • Ritardante la fiamma - no

  • Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983170531

Codice prodotto

PANUTPSP3MGYY

Cod. produttore

UTPSP3MGYY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

3 m

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Copper Patch Cord, Category 6, Gray UTP Cable, 3 Meters