PANDUIT - PANUTPSPL0.5MYLY Cu,PC,Cat6,LSZH,UTP,Cbl,YL,0.5M,EA - UTPSPL0.5MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983746965
Codice prodotto
PANUTPSPL0.5MYLY
Cod. produttore
UTPSPL0.5MYLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


