PANDUIT - PANUTPSPL3MBLY CU,PC,CAT6,LSZH,UTP,CBL,BL,3M,EA - UTPSPL3MBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983755806
Codice prodotto
PANUTPSPL3MBLY
Cod. produttore
UTPSPL3MBLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


