PANDUIT - PANUTPSPL3MBUY Cu,PC,Cat6,LSZH,UTP,Cbl,BU,3M,EA - UTPSPL3MBUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983173631
Codice prodotto
PANUTPSPL3MBUY
Cod. produttore
UTPSPL3MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


