AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZC07702.000.0409 JACKIE TAVOLO NERA - C07702.000.0409

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 526 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 1130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732856134

Codice prodotto

PAZC07702.000.0409

Cod. produttore

C07702.000.0409

Produttore

PAZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

526 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

1130 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della copertura:

Nero

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

105 mm

JACKIE - Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile. Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero. Snodi in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Tiranti in fune di acciaio. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Pulsante per laregolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo. Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 1,6m (63") con connettore USB e adattatore a spina. Elettrificazione dimmerabile (Step DIM) integrato incluso. LED 10W 526lm 3000K CRI >90 - 90°.