AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZEL04744.050.0000 RALPH SOSP IP65 MARRONE MET+PAR SINTETIC - EL04744.050.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229160554

Codice prodotto

PAZEL04744.050.0000

Cod. produttore

EL04744.050.0000

Produttore

PAZ

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

500 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

4500...4500 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

340 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

RALPH - Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore marrone metallizzato. Guarnizione in silicone. Diffusore in policarbonato trasparente. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore marrone. Pressacavo M12 in ottone nichelato. Kit di sospensione con o-ring in silicone trasparente e moschettone. Cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 4,5m (177,2") con spina. Fornito completo di rosone accessorio per installazione a soffitto, con staffa di fissaggio in lamiera zincata e involucro in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato. LEDretrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm, max 23W Micro Twist E27, max 53W E27. Dimensione: D: 500 x H: 340 mm.