AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZL01540.035.0200 SMOKE SOSP TITANIO V. SOFFIATO FUME C/L - L01540.035.0200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Colore del corpo - Titanio

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800839

Codice prodotto

PAZL01540.035.0200

Cod. produttore

L01540.035.0200

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Colore del corpo:

Titanio

Portalampada:

E27

Diametro:

35 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Vetro

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in lamiera decapata stampata con verniciatura poliacrilica in colore titanio. Schermo diffusore in vetro soffiato lavorato a mano con effetto sfumato fumé. Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7"). Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore titanio. Potenza assorbita dal sistema max 116W. Efficienza luminosa 11.47lm/W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo * inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra 80 2500lm * max 116W E27. Temperatura di colore 2700K Ra >80. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz. Flusso luminoso nominale 2500lm. Diametro 35 mm.