AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZL02601.065.0501 TO-BE SOSPENSIONE D32 BIANCO LED 2700K - L02601.065.0501

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 440 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 32 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732859692

Codice prodotto

PAZL02601.065.0501

Cod. produttore

L02601.065.0501

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

440 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

32 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

650 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

TO-BE - Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina. Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Elettrificazione ON-OFF, integrato incluso. LED 7W 440lm 2700K CRI >90.