PANZERI CARLO - PAZM02601.065.0510 TO-BE SOSPENSIONE D32 S/ROSONE E DRIVER - M02601.065.0510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 440 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 32 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056732859876
Codice prodotto
PAZM02601.065.0510
Cod. produttore
M02601.065.0510
Produttore
PAZ
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
440 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
32 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
650 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



