PANZERI CARLO - PAZM09154.000.0200 EMMA SOSP S/ROSONE NERA V SOFF AMBRA C/L - M09154.000.0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Colore del corpo - Altri
Portalampada - E27
Diametro - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732855779
Codice prodotto
PAZM09154.000.0200
Cod. produttore
M09154.000.0200
Produttore
PAZ
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1050 lm
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
E27
Diametro:
260 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
3500...3500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
185 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



