PANZERI CARLO - PAZM09501.000.0000 CANDLE SOSPENSIONE S/ROSONE - M09501.000.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8033229162626
Codice prodotto
PAZM09501.000.0000
Cod. produttore
M09501.000.0000
Produttore
PAZ
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
3 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
55 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



