AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZP06501.045.0000 GILBERT PLAFONIERA BIANCO - P06501.045.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732850972

Codice prodotto

PAZP06501.045.0000

Cod. produttore

P06501.045.0000

Produttore

PAZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

33 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata. Struttura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Basetta con meccanismo di chiusura a leva in lamiera decapata stampata con verniciatura a polvere in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Potenza assorbita dal sistema max 150W. Sorgente luminosa LED retrofit fluorescente compatta alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb E27 Lmax 140mm - Ømax 65mm max 18W Micro Twist E27 max 150W E27. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC. 45 mm