AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZST.XA2115 JOE ST. INCASSO ALLUMINIO BIANCO - ST.XA2115

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000016

Codice prodotto

PAZST.XA2115

Cod. produttore

ST.XA2115

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

63 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile. Potenza assorbita dal sistema max 50W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) max 50W GU10. Alimentazione 220-240V AC