AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZT07702.000.0409 JACKIE TERRA NERA - T07702.000.0409

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 526 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1280 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732856301

Codice prodotto

PAZT07702.000.0409

Cod. produttore

T07702.000.0409

Produttore

PAZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

526 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1280 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della copertura:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

230 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

590 mm

Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile. Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero. Snodi inalluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. 10W. 526 lm. 3000K. Elettrificazione dimmerabile (Step DIM)