PANZERI CARLO - PAZXA2115 JOE INCASSO ALLUMINIO TONDO BIANCO C/GU1 - XA2115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056732854475
Codice prodotto
PAZXA2115
Cod. produttore
XA2115
Produttore
PAZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
90 mm
Altezza / Profondità:
63 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no