AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXA2116 JOE-Q INCASSO ALLUMINIO QUADRATO BIANCO - XA2116

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857391

Codice prodotto

PAZXA2116

Cod. produttore

XA2116

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

69 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

65 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica. Cornice di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile. Potenza assorbita dal sistema max 50WEfficienza luminosa 12lm/W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) * max 50W GU10. Temperatura di colore 3000K Ra >80. Distribuzione luminosa fascio medio. Apertura fascio 36°. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz. Flusso luminoso nominale 600lm.