AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXG2033-100TRACK 2033 ESTRUSO MM1010+SCHERMO+DIFFUSORE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229160523

Codice prodotto

PAZXG2033-100TRACK

Cod. produttore

XG2033-100TRACK

Produttore

PAZ

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 1015x40mm (40x1,6"). Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 0,8300Kg. Grado di protezione IP40.