PANZERI CARLO - PAZXG2034-300TRACK 2034 ESTRUSO MM3010+DIFFUSORE - XG2034-300TRACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056732852877
Codice prodotto
PAZXG2034-300TRACK
Cod. produttore
XG2034-300TRACK
Produttore
PAZ
Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 3015x40mm (40x1,6"). Potenza assorbita dal sistema max 46W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 0,6650Kg. Grado di protezione IP40.



