PANZERI CARLO - PAZXGQ0998-GL INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO C/VETRO - XGQ0998-GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056732854376
Codice prodotto
PAZXGQ0998-GL
Cod. produttore
XGQ0998-GL
Produttore
PAZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
88 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
78 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
88 mm
Lunghezza:
78 mm