AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXGQ1025 INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO C/LED - XGQ1025

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229161780

Codice prodotto

PAZXGQ1025

Cod. produttore

XGQ1025

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
54 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Larghezza di incasso:

90 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

175 mm

Lunghezza:

165 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Dissipatore in alluminio tornito. Lente in materiale acrilicostampato. Cornice di chiusura del modulo luminoso in alluminio tornito. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 90x175mm (3,5x6,9"). LED 1W 54lm 3000K Ra >80 - 350mA DC