PANZERI CARLO - PAZXGR0997 INVISIBILI GESSO FISSO ROTONDO - XGR0997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160189
Codice prodotto
PAZXGR0997
Cod. produttore
XGR0997
Produttore
PAZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
GU10
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Diametro esterno:
98 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta



