AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXGR1021 INVISIBILI GESSO FISSO ROTONDO - XGR1021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229165535

Codice prodotto

PAZXGR1021

Cod. produttore

XGR1021

Produttore

PAZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

140 mm

Larghezza:

130 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

140 mm

Lunghezza:

130 mm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Dimensione del foro di incasso: 140x140mm (5,5x5,5"). LED retrofit alogena max 50W GU10 - 220-240V AC.