PANZERI CARLO - PAZXM100-24 DIM DRIVER DIM 100W 24V 220-240V - XM100-24 DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 29.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800402
Codice prodotto
PAZXM100-24 DIM
Cod. produttore
XM100-24 DIM
Produttore
PAZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì


