AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM1023-1026 CASSAFORMA X LATERIZIO/CALC XGR1023/XGQ1 - XM1023-1026

copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM1023-1026 CASSAFORMA X LATERIZIO/CALC XGR1023/XGQ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229166969

Codice prodotto

PAZXM1023-1026

Cod. produttore

XM1023-1026

Produttore

PAZ

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

108 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

149 mm

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

XM1023-1026. Cassaforma per laterizio.