PANZERI CARLO - PAZXM2045-ANG 3 ACC. ANG.3 VERTICALE 90° PARETE/SOFF-PAR - XM2045-ANG 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 64 mm
Larghezza - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858640
Codice prodotto
PAZXM2045-ANG 3
Cod. produttore
XM2045-ANG 3
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
64 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 3 di giunzione verticale interno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm. Bianco opaco.



