PANZERI CARLO - PAZXM35-24 DIM DRIVER DIM 35W 24V 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Altezza - 30.2 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800389
Codice prodotto
PAZXM35-24 DIM
Cod. produttore
XM35-24 DIM
Produttore
PAZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì


