AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM6-20 UNI DRIVER UNI 220-240VAC - XM6-20 UNI

copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM6-20 UNI DRIVER UNI 220-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 28...57 V

  • Potenza di uscita - 13...20 W

  • Corrente di uscita - 250...700 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732858381

Codice prodotto

PAZXM6-20 UNI

Cod. produttore

XM6-20 UNI

Produttore

PAZ

Tensione di uscita:

28...57 V

Potenza di uscita:

13...20 W

Corrente di uscita:

250...700 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

118 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

II

LED driver corrente costante. V in 220-240V AC, V out 8-57V DC, I out 250-700mA DC, 13-20W, 0.95λ. Classe II.