PANZERI CARLO - PAZXM7501-200 BINARIO TRIFASE BIANCO 2MT - XM7501-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8056732857438
Codice prodotto
PAZXM7501-200
Cod. produttore
XM7501-200
Produttore
PAZ
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
II
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no



