AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM76LI01 GIUNTO L INTERNO BIANCO - XM76LI01

copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM76LI01 GIUNTO L INTERNO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857612

Codice prodotto

PAZXM76LI01

Cod. produttore

XM76LI01

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Giunto L interno, 80 mm.