AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXP24646.300.0099 246XP ESTRUSO MM3015 BIANCO+DIFFUSORI OP - XP24646.300.0099

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800211

Codice prodotto

PAZXP24646.300.0099

Cod. produttore

XP24646.300.0099

Produttore

PAZ

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

3015 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

27 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

98 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

48...48 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Giano - Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON/ OFF con accensione separata o DALI/PUSH DIM integrato all’interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in bianco e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale. Ideale per uffici, corridoi, scale. LED 72,18W 9142.8 lm 3000K Ra 80 24V.