PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP207544 RL31-8-2500-IR/73C/136 - 207544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Segnalazione di preavaria - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075098353
Codice prodotto
PEP207544
Cod. produttore
207544
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
62 mm
Lunghezza del sensore:
35 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm


