PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000422 MENSOLA NIKKO+ 27 ANTRAC - 000422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Lunghezza - 277 mm
Larghezza - 236 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367004229
Codice prodotto
PRI000422
Cod. produttore
000422
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
277 mm
Larghezza:
236 mm
Altezza:
70 mm
Trasparente:
no
Mensola 27 predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da: Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato. Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato. Colore: antracite.



