AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000502 MENSOLA CHIP PARETE 40°NERA - 000502

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000502 MENSOLA CHIP PARETE 40°NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367005028

Codice prodotto

PRI000502

Cod. produttore

000502

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLA CHIP PARETE 40 NERA