PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000790 MENS CHIP PARETE VER ANG NR - 000790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367007909
Codice prodotto
PRI000790
Cod. produttore
000790
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Mensola a parete vert. angolare in tecnopolimero che permette di installare sia su palo sia a muro.



