AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001697 SUPDELTA TON/VISA PC 2X9W BN - 001697

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001697 SUPDELTA TON/VISA PC 2X9W BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367016970

Codice prodotto

PRI001697

Cod. produttore

001697

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

G23

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

266 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Altezza / Profondità:

125 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni costituiti da: Corpo, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero autoestinguente V0-UL 94 filo incandescente 750°C. Diffusore in vetro satinato internamente. Parabola riflettente in alluminionella versione ad incandescenza. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione ai polimeri. Viti di bloccaggio in acciaio inox. La versione 2x11w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004. Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite.