AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002077 NIKKO+ 45 2X40W ANTRAC

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002077 NIKKO+ 45 2X40W ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 80 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367020779

Codice prodotto

PRI002077

Cod. produttore

002077

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

80 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

423 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

148 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

130 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Plafoniera / Applique Performance in lighting tipo/modello NIKKO 45 2X40W ANTRAC