PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002098 NIKKO+ 45/G 2X40W ANTRAC - 002098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 80 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367020984
Codice prodotto
PRI002098
Cod. produttore
002098
Produttore
PRI
Max prestazioni del sistema:
80 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Antracite
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
148 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
423 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
130 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
40
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Temperatura colore regolabile:
No



