PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002123 NIKKO+ 45/S EL 2X26W BIANCO - 002123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 0...0 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367021233
Codice prodotto
PRI002123
Cod. produttore
002123
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
0...0 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
148 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
423 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



