PERFORMANCE IN LIGHT - PRI008538 VISIR 30 2XE27 BIANCO - 008538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367085389
Codice prodotto
PRI008538
Cod. produttore
008538
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
124 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
373 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
162 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



