AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01028681 TYCO 10/50/12-81 50W 12V GU5,3 - 01028681

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944022783

Codice prodotto

PRI01028681

Cod. produttore

01028681

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

87 mm

Altezza / Profondità:

194 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello TYCO 10 50 12-81 50W 12V GU5 3