AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI013157 VETRO MAGICLICK 18 / EKO 19 / S - 013157

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI013157 VETRO MAGICLICK 18 / EKO 19 / S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367131574

Codice prodotto

PRI013157

Cod. produttore

013157

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Magiclick 18/S Eko 19 Glass