AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI013299 VETRO TANGO 30 /S - 013299

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI013299 VETRO TANGO 30 /S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367132991

Codice prodotto

PRI013299

Cod. produttore

013299

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Vetro per Tango 30, Visir 30