PERFORMANCE IN LIGHT - PRI03004394 LAMA 08 KIT 400 BASIC - 03004394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35000 lm
Grado di protezione (IP) - IP43
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833057851
Codice prodotto
PRI03004394
Cod. produttore
03004394
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
35000 lm
Grado di protezione (IP):
IP43
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
E40
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Alimentatore a basse perdite induttivo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Diametro esterno:
500 mm
Riflettore:
Altri
Materiale del riflettore:
Plastica
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
600 mm
Con copertura di protezione:
sì



