PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054895 MAGICLICK 18 GX24Q-2 1X18W/EL GRIG - 054895
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367548952
Codice prodotto
PRI054895
Cod. produttore
054895
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP55
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
279 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
210 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
118 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no