AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054896 MAGICLICK 18/PC G24Q-1 1X13W/EL ANTRAC - 054896

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367548969

Codice prodotto

PRI054896

Cod. produttore

054896

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP55

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

279 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

210 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

67 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Anello e vetro solidali tra loro. Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione. Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza). Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.