PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054922 MAGICLICK 20/PC GX24Q-2 1X18W/EL GRIGIO - 054922
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 0...0 K
Grado di protezione (IP) - IP55
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367549225
Codice prodotto
PRI054922
Cod. produttore
054922
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
0...0 K
Grado di protezione (IP):
IP55
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
264 mm
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no