PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054963 DROP 22 1X13W/EL ANTRAC - 054963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP55
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367549638
Codice prodotto
PRI054963
Cod. produttore
054963
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP55
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
228 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


