PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05836013 FLUOSPOT PC 29-80-CR 2X9W G-23 - 05836013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 9 W
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8021944002280
Codice prodotto
PRI05836013
Cod. produttore
05836013
Produttore
PRI
Max prestazioni del sistema:
9 W
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
G23
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
175 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
216 mm
Lunghezza:
181 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no